Schneider - Központi betápláló elem 40A ,fehér IP55 SX006063 - KBB40ABT4W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - közép
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 75.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001147
Sonepar cikkszám
SX006063
Gyártói cikkszám
KBB40ABT4W
Gyártói típuskód
KBB40ABT4W
Betáplálás helye:
közép
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
75.5 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Hosszúság:
427 mm
Magasság:
75.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Központi betápláló elem 40A ,fehér