Nem visszaküldhető

Schneider - Közv kézi hajt sárga/piros kar SX106401 - LV432599T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Közv kézi hajt sárga/piros kar SX106401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482004092

Sonepar cikkszám

SX106401

Gyártói cikkszám

LV432599T

Gyártói típuskód

LV432599T

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Közv kézi hajt sárga/piros kar