Nem visszaküldhető

Schneider - Közvetlen kézi hajtás standard fekete kar GT54761 - LV429337

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Közvetlen kézi hajtás standard fekete kar GT54761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020285

Sonepar cikkszám

GT54761

Gyártói cikkszám

LV429337

Gyártói típuskód

LV429337

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Közvetlen kézi hajtás standard fekete kar