Nem visszaküldhető

Schneider - Közvetlen rotációs hajtás fekete GV5 SX057888 - GV5AP03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Közvetlen rotációs hajtás fekete GV5 SX057888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489902117

Sonepar cikkszám

SX057888

Gyártói cikkszám

GV5AP03

Gyártói típuskód

GV5AP03

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Közvetlen rotációs hajtás fekete GV5