Schneider - KT csavaros rögzítésű leágazódoboz 3L N PE biztosítós szakaszolókapcsolós 630 IP55 SX006445 - KTB0630HF4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 630 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485218786
Sonepar cikkszám
SX006445
Gyártói cikkszám
KTB0630HF4
Gyártói típuskód
KTB0630HF4
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
késes NH-biztosíték
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
1108 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
480 mm