Nem visszaküldhető

Schneider - KT csavaros rögzítésű leágazódoboz 3L N PEN biztosítós szakaszolókapcsolós 630 IP55 SX006446 - KTB0630HF5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KT csavaros rögzítésű leágazódoboz 3L N PEN biztosítós szakaszolókapcsolós 630 IP55 SX006446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485218793

Sonepar cikkszám

SX006446

Gyártói cikkszám

KTB0630HF5

Gyártói típuskód

Canalis KTB0630HF5

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

késes NH-biztosíték

Védettség (IP):

IP31

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

1108 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság:

480 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - KT csavaros rögzítésű leágazódoboz 3L N PEN biztosítós szakaszolókapcsolós 630