Nem visszaküldhető

Schneider - KT leágazóelem 3L N PE SN124493 - KTB1000HF4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - KT leágazóelem 3L N PE SN124493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485218816

Sonepar cikkszám

SN124493

Gyártói cikkszám

KTB1000HF4

Gyártói típuskód

KTB1000HF4

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

késes NH-biztosíték

Védettség (IP):

IP31

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

1438 mm

Szélesség:

330 mm

Magasság:

690 mm

KT leágazóelem 3L N PE