Schneider - Kulcs és 220-as zár SX012493 - NSYTL220PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192876
Sonepar cikkszám
SX012493
Gyártói cikkszám
NSYTL220PLM
Gyártói típuskód
NSYTL220PLM
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Kulcs és 220-as zár