Nem visszaküldhető

Schneider - Kulcs készlet 421 E tip. SN028799 - ZBG421E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcs készlet 421 E tip. SN028799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - kulcs

  • Tartozék - Nem

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110288827

Sonepar cikkszám

SN028799

Gyártói cikkszám

ZBG421E

Gyártói típuskód

Harmony ZBG421E

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

kulcs

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024