Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos kapcsoló 30mm 2 állású GT72474 - 9001KS11K3H13R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos kapcsoló 30mm 2 állású GT72474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110912371

Sonepar cikkszám

GT72474

Gyártói cikkszám

9001KS11K3H13R

Gyártói típuskód

9001KS11K3H13R

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Nyílás átmérője:

31 mm

Tápfeszültség:

0-0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Kulcsos kapcsoló, 2állású. termékcsalád: Harmony 9001K - termék vagy komponens típusa: kiválasztó kapcsoló. Előnyök : Világszerte elérhető, bizonyított tartósság. Ez a tartós termékcsalád a legszélsőségesebb környezeti körülményekhez készült. Rugalmas, ko