Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 2 állású jobbról-balról kihúzható SN029325 - ZB5AG4D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110136500
Sonepar cikkszám
SN029325
Gyártói cikkszám
ZB5AG4D
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AG4D
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13
Kulcsos kapcsolófej, 2 állású jobbról-balról kihúzható