Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 2 állású rugós jobbról kihúzható SN029342 - ZB5AG6D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110136524
Sonepar cikkszám
SN029342
Gyártói cikkszám
ZB5AG6D
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AG6D
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kulcsos kapcsolófej, 2 állású rugós jobbról kihúzható