Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 3 állású középről kihúzható SN029137 - ZB5AG3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110136548
Sonepar cikkszám
SN029137
Gyártói cikkszám
ZB5AG3D
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AG3D
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kulcsos kapcsolófej, 3 állású középről kihúzható