Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 3 állású rugós középről kihúzható SN029106 - ZB5AG8D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110136708
Sonepar cikkszám
SN029106
Gyártói cikkszám
ZB5AG8D
Gyártói típuskód
ZB5AG8D
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kulcsos kapcsolófej, 3 állású