Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 3 állású SN029761 - ZB5AG810

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 3 állású SN029761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110135640

Sonepar cikkszám

SN029761

Gyártói cikkszám

ZB5AG810

Gyártói típuskód

ZB5AG810

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kulcsos kapcsolófej, 3 állású