Schneider - Kulcsos működtetőfej kézikapcsolóhoz SN028575 - KAC1SR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 0
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110824810
Sonepar cikkszám
SN028575
Gyártói cikkszám
KAC1SR
Gyártói típuskód
KAC1SR
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
0
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyzetes
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Nem
Kulcsos működtetőfej kézikapcsolóhoz