Schneider - Kulcsos választókapcsoló 3 állású, 2NO SN145918 - XA2EG33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145918
Gyártói cikkszám
XA2EG33
Gyártói típuskód
Harmony XA2EG33
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
színtelen
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kulcsos választókapcsoló 3 állású, 2NO