Schneider - Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású SN028849 - ZB6DGQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110785456
Sonepar cikkszám
SN028849
Gyártói cikkszám
ZB6DGQ
Gyártói típuskód
ZB6DGQ
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Szögletes fej választókapcsolóhoz, O16, 3 állású, rugóvissszat., Ronis 200. termékcsalád: Harmony XB6 - készülék rövid megnevezése: ZB6 - szerelési átmérő: 16 mm - kezelő helyzet információ: 3 pozíció - zár típusa: Ronis 200 - kulcs kihúzási helyzete: bal