Schneider - Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású SN029001 - ZB6DGH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110785388
Sonepar cikkszám
SN029001
Gyártói cikkszám
ZB6DGH
Gyártói típuskód
ZB6DGH
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyszögletű
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású