Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtető fej SN029939 - ZB4BG08C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtető fej SN029939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110846430

Sonepar cikkszám

SN029939

Gyártói cikkszám

ZB4BG08C

Gyártói típuskód

ZB4BG08C

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Selector switch head O22 3-position spring return 5multichips. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm - visszatérés: jobbról középre - kezelő helyzet információ: 3 állás, +/- 45° - kulcs kihúzási helyzete: ba