Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtető fej SN029984 - ZB4BG3K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110843958
Sonepar cikkszám
SN029984
Gyártói cikkszám
ZB4BG3K
Gyártói típuskód
ZB4BG3K
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Selector switch head O22 3-position stay put 4multichips. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm - kezelő helyzet információ: 3 állás, +/- 45° - kulcs kihúzási helyzete: közép. Előnyök : Bízzon a sikerben!. A