Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtetőfej SN029366 - ZB4BG27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110828313
Sonepar cikkszám
SN029366
Gyártói cikkszám
ZB4BG27
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BG27
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024