Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtetőfej SX017188 - ZB4BG2F058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 0
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110121315
Sonepar cikkszám
SX017188
Gyártói cikkszám
ZB4BG2F058
Gyártói típuskód
ZB4BG2F058
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
0
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos választókapcsoló működtetőfej