Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtetőfej SX017196 - ZB4BG4F015

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtetőfej SX017196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Működtető elem színe - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110121827

Sonepar cikkszám

SX017196

Gyártói cikkszám

ZB4BG4F015

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BG4F015

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

0

Működtető elem színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024