Schneider - Kulcsos választókapcsoló SX017189 - ZB4BG3E7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - egyéb
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110965889
Sonepar cikkszám
SX017189
Gyártói cikkszám
ZB4BG3E7
Gyártói típuskód
ZB4BG3E7
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos választókapcsoló