Schneider - Kulcsos választókapcsolófej 2állású SN029000 - ZB6CGA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110785135
Sonepar cikkszám
SN029000
Gyártói cikkszám
ZB6CGA
Gyártói típuskód
ZB6CGA
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyzetes
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kulcsos választókapcsolófej 2állású