Schneider - Kulcsos Vészgombfej, átm:40mm, piros IP66 SN029648 - ZB5AS944D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110135169
Sonepar cikkszám
SN029648
Gyártói cikkszám
ZB5AS944D
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AS944D
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete