Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos Vészgombfej, átm:60mm, fekete IP66 SN029470 - ZB4BS22

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos Vészgombfej, átm:60mm, fekete IP66 SN029470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110888836

Sonepar cikkszám

SN029470

Gyártói cikkszám

ZB4BS22

Gyártói típuskód

ZB4BS22

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Kulcsos Vészgombfej, átm:60mm, fekete