Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros IP66 SX017218 - ZB4BS96414

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros IP66 SX017218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - egyéb

  • Kupak átmérője - 0 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480659751

Sonepar cikkszám

SX017218

Gyártói cikkszám

ZB4BS96414

Gyártói típuskód

ZB4BS96414

Gomb színe:

egyéb

Kupak átmérője:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros