Schneider - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros SX017216 - ZB4BS96410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - egyéb
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480659737
Sonepar cikkszám
SX017216
Gyártói cikkszám
ZB4BS96410
Gyártói típuskód
ZB4BS96410
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros