Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros SX017217 - ZB4BS96412

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros SX017217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480659744

Sonepar cikkszám

SX017217

Gyártói cikkszám

ZB4BS96412

Gyártói típuskód

ZB4BS96412

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos vészgombfej, átm:60mm, piros