Schneider - Kulcsos vészgombfej IP66 SN028370 - ZB4BS934C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110846447
Sonepar cikkszám
SN028370
Gyártói cikkszám
ZB4BS934C
Gyártói típuskód
ZB4BS934C
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Red O30 Emergency stop, switching off head O22 trigger and latching key release. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm - kulcs kihúzási helyzete: közép. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz