Schneider - Kulcsos vészgombfej IP66 SN028989 - ZB4BS74C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110850031
Sonepar cikkszám
SN028989
Gyártói cikkszám
ZB4BS74C
Gyártói típuskód
ZB4BS74C
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; %Kulcsos vészgombfej