Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos jobb SN029654 - ZB5AG02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos jobb SN029654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110651867

Sonepar cikkszám

SN029654

Gyártói cikkszám

ZB5AG02

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AG02

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos jobb