Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos 2z IP66 G11918 - XB5AG03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos  2z IP66 G11918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110903478

Sonepar cikkszám

G11918

Gyártói cikkszám

XB5AG03

Gyártói típuskód

Harmony XB5AG03

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

230-230 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

A Harmony XB5 moduláris fekete kulcsos választókapcsoló (kulcsszám: 455) 3 állással rendelkezik, stay-put (rögzített állású) mechanizmussal működik. A kulcs a bal, középső és jobb állásban is kivehető. Csavaros sorkapcsokat használ. A kulcsos választókapcsoló sokoldalú felületet biztosít a gépek vezérléséhez. Könnyen beszerelhető a szabványos 22 mm átmérőjű kivágásokba, és egyszerű, csavaros rögzítésű sorkapcsokkal csatlakoztatható. Biztonságos módot biztosít az arra felhatalmazott személyzet számára a folyamat vagy a gép üzemmódjai közötti váltáshoz. Az IP66 és IP69K szabványnak megfelelően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Műanyag keretének köszönhetően ideális a vegyi anyagokkal szembeni jó ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.