Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos rugós balról kihúzható GT41542 - ZB5AG08

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos rugós balról kihúzható GT41542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110905779

Sonepar cikkszám

GT41542

Gyártói cikkszám

ZB5AG08

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AG08

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos rugós balról kihúzható