Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos rugós jobbról-középről kihúzható SN029606 - ZB5AG05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos rugós jobbról-középről kihúzható SN029606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110223514

Sonepar cikkszám

SN029606

Gyártói cikkszám

ZB5AG05

Gyártói típuskód

ZB5AG05

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Selector switch head O22 3-position spring return Ronis 455. termékcsalád: Harmony XB5 - készülék rövid megnevezése: ZB5 - szerelési átmérő: 22 mm - kezelő helyzet információ: 3 állás, +/- 45° - zár típusa: Ronis 455 - kulcs kihúzási helyzete: balra és kö