Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló érintkezőkkel 22mm fej Ronis 455 IP66 SN130348 - XB5AG25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos vezérlő kapcsoló érintkezőkkel 22mm fej Ronis 455 IP66 SN130348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

7891341324862

Sonepar cikkszám

SN130348

Gyártói cikkszám

XB5AG25

Gyártói típuskód

Harmony XB5AG25

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

600-600 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kulcsos vezérlő kapcsoló érintkezőkkel 22mm fej Ronis 455 IP66