Schneider - Kulcsos zár 455 SX012476 - NSYTHL455PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480192845
Sonepar cikkszám
SX012476
Gyártói cikkszám
NSYTHL455PLM
Gyártói típuskód
NSYTHL455PLM
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Kulcsos zár 455