Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kulcsos zár CL220/CRN SX010285 - NSYCL220CRN

MásolásMásolás
Schneider - Kulcsos zár CL220/CRN SX010285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480181054

Sonepar cikkszám

SX010285

Gyártói cikkszám

NSYCL220CRN

Gyártói típuskód

CRN NSYCL220CRN

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Kulcsos zár CL220/CRN