Schneider - Különálló áramkorlátozó TeSys U-hoz (100kA) SN027624 - LA9LB920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. látszólagos teljesítmény - 35000 VA
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Rövidzárlati áramkorlátozó - Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 100 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110741384
Sonepar cikkszám
SN027624
Gyártói cikkszám
LA9LB920
Gyártói típuskód
LA9LB920
Max. látszólagos teljesítmény:
35000 VA
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Rövidzárlati áramkorlátozó:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Különálló áramkorlátozó TeSys U-hoz (100kA)