Schneider - Különálló kijelző PM8000-hez, 3m kábel + rögzítési tartozékok IP54 SX008911 - METSEPM89RD96
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Touch-funkció - Nem
Busz-csatolással - Nem
Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
157 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480701986
Sonepar cikkszám
SX008911
Gyártói cikkszám
METSEPM89RD96
Gyártói típuskód
PowerLogic METSEPM89RD96
Busz-rendszer KNX:
Nem
Touch-funkció:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
Kivitel:
jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Összeállítás:
egyéb
Jelölési mező:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
0
Védettség (IP):
IP54