Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 3m SX015323 - VW3M8201R30

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 3m SX015323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207515

Sonepar cikkszám

SX015323

Gyártói cikkszám

VW3M8201R30

Gyártói típuskód

VW3M8201R30

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - Külső A/B enkóder kábel, 3m