Schneider - Külső csatoló klt. SF SX012008 - NSYSFBKE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 37.5 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - acél
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067785
Sonepar cikkszám
SX012008
Gyártói cikkszám
NSYSFBKE
Gyártói típuskód
NSYSFBKE
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
37.5 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
acél
Mélység:
23 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024