Schneider - Külső hőmérséklet sensor IP67 SN190792 - NSYCCASTE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornarögzítésre alkalmas - Nem
Falra szerelhető - Igen
Alkalmazási hely - egyéb
Folyadékokhoz alkalmas - Nem
Csőszerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480632136
Sonepar cikkszám
SN190792
Gyártói cikkszám
NSYCCASTE
Gyártói típuskód
NSYCCASTE
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmazási hely:
egyéb
Folyadékokhoz alkalmas:
Nem
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Hőmérsékletmérési tartomány:
-40-80 °C
Levegőhöz alkalmas:
Igen
CO2 mérés:
Nem
Kábelhossz:
3 m
Aktív hőmérsékletmérés:
Igen
Abszolút páratartalom mérés:
Nem
Átlaghőmérséklet mérés:
Nem
VOC mérés:
Nem
Érzékelő típusa:
NTC, 10K
Offszet beállítás lehetséges:
Nem
Vezeték nélküli:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Potenciométer állító gombbal:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Bluetooth:
Nem
Kimeneti jelek száma:
1
Védettség (IP):
IP67
Környezeti hőmérséklet:
-40-150 °C
Technológia:
egyéb
Mérési pontok száma:
1
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Gázokhoz alkalmas:
Nem
Házzal:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Érzékelőelem a tokozaton belül:
Nem
Fix kábel az érzékelőn:
Igen
Érzékelő hossz:
25.8 mm
Érzékelőelem átmérője:
7 mm
Elemek anyaga:
egyéb
Levegő páratartalmának mérése:
Nem
Entalpia-mérés:
Nem
Harmatpont mérés:
Nem
Finom por mérés (PM):
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tolerancia:
2 %
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
MP (Multi Point) protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
LoRa technológia:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Nem
WiFi kompatibilis:
Nem
Standby-nyomógomb:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
60 mm
Ház szélessége:
33 mm
Ház mélysége:
43 mm
Ház színe:
szürke
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem