Schneider - Külső nyitókészlet PLA(ZZ) lábazathoz SN005549 - NSYAELZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső
Típus - egyenes
Szélesség - 155 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480461781
Sonepar cikkszám
SN005549
Gyártói cikkszám
NSYAELZ
Gyártói típuskód
PLA NSYAELZ
Kivitel:
cső
Típus:
egyenes
Szélesség:
155 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
160 mm
Külső nyitókészlet PLA(ZZ) lábazathoz