Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kültéri hőmérséklet érzékelő STO200 IP55 SX054825 - 5123246000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kültéri hőmérséklet érzékelő STO200 IP55 SX054825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték nélküli - Nem

  • Védettség (IP) - IP55

  • Robbanásvédett - Nem

  • Ház magassága - 140 mm

  • Ház szélessége - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552012440

Sonepar cikkszám

SX054825

Gyártói cikkszám

5123246000

Gyártói típuskód

5123246000

Vezeték nélküli:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

140 mm

Ház szélessége:

140 mm

Ház mélysége:

24 mm

Kültéri hőmérséklet érzékelő STO200 IP55