Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kültéri hűtőegység 1000W 400-440V SX010452 - NSYCUHD1K2P4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kültéri hűtőegység 1000W 400-440V SX010452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-440 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 400-440 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480676826

Sonepar cikkszám

SX010452

Gyártói cikkszám

NSYCUHD1K2P4

Gyártói típuskód

NSYCUHD1K2P4

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-440 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

400-440 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

348 mm

Magasság:

783 mm

Mélység:

273 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1000 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

330-330 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Kültéri hűtőegység 1000W 400-440V