Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kültéri hűtőegység 4000W 3P 400V SX010458 - NSYCUHD4K3P4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kültéri hűtőegység 4000W 3P 400V SX010458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 400-400 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480676871

Sonepar cikkszám

SX010458

Gyártói cikkszám

NSYCUHD4K3P4

Gyártói típuskód

NSYCUHD4K3P4

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

400-400 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

500 mm

Magasság:

1270 mm

Mélység:

336 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

3850 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

1450-1450 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Kültéri hűtőegység 4000W 3P 400V