Schneider - Lábazat HD ventillált 200x1250x620 SX013009 - NSYZZ2126VHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1250 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681011
Sonepar cikkszám
SX013009
Gyártói cikkszám
NSYZZ2126VHD
Gyártói típuskód
NSYZZ2126VHD
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
620 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Lábazat HD ventillált 200x1250x620